エスケイジャパン
エスケイジャパンの 冷房用品
エスケイジャパンの 小型扇風機
エスケイジャパンの 壁掛け扇風機
壁掛けメカ扇風機(首ひも)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79920130
品番
SKJ-K311WMK(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)
風量調節:3段階
左右自動首振り機能、上下手動角度調節
風がやさしい30cm、5枚羽根
見た目がすっきりフラットガード
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
300