※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ピンゲージ
鋼ピンゲージセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79920455
品番
AH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
サブゼロ処理済です。
合格証付です。
用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
50
材質(本体)
鋼
硬度
(HV)650以上
本体質量(g)
4910
ゲージサイズ(呼び径)
13.50〜16.00(0.050mmとび)
径精度(μm)
±1.5
組数
51本
箱寸法(mm)
325×H71×D265
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径不同(μm)
1.6
真円度(μm)
0.8