曜日別特売
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399
AA 27.94mm AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 79928399

AAタイプピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79928399品番AA 27.94mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サブゼロ処理済です。
プラスチックケース付です。
本体呼び寸法が印字してあります。

用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)呼び径(mm)27.94硬度(HV)650以上径精度(μm)±2RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)3.2真円度(μm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする