※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK(新潟精機)の バイス
SK(新潟精機)の その他バイス
片口アルミピンバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79941464
品番
APV-6A-S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途
ピンゲージホルダとして
材質
本体:アルミ、コレット:POM
全長(mm)
86
対辺(mm)
ハンドル:14
範囲(mm)
保持:6.000-6.500
本体寸法(mm)
W16×H14×D86
本体質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応