MISM
MISMの 掃除用具
MISMの 粘着クリーナー
MISMの 粘着クリーナー本体
自立式カ-ペットクリ-ナ-
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79942094
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ケースを開閉せずに横から差し込んで簡単に収納出来ます
材質
テープ:粘着加工紙 シャフト:スチール(クロームメッキ) グリップ・テープ受け:ポリプロピレン ケース:ポリスチレン
寸法(mm)
付属テープ:幅160×90周
寸法(縦×横×高さ)(mm)
50×175×280
繰り返し・詰め替え
対応