- カ-ペットクリ-ナ- ハンディタイプ MISM 79942110 - カ-ペットクリ-ナ- ハンディタイプ MISM 79942110 - カ-ペットクリ-ナ- ハンディタイプ MISM 79942110 - カ-ペットクリ-ナ- ハンディタイプ MISM 79942110

カ-ペットクリ-ナ- ハンディタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79942110 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

90周巻のすじ塗テープが付属。取り換えテープは他社製品を使えます

材質テープ:粘着加工紙 シャフト:クロームメッキ鋼 グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)付属テープ:幅160×60周 寸法(縦×横×高さ)(mm)48×178×280 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする