MISM
MISMの 掃除用具
MISMの 粘着クリーナー
MISMの 粘着クリーナー本体
カ-ペットクリ-ナ- 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79942119
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
柄の長さは62〜115cmの範囲で調整出来ます
材質
テープ:粘着加工紙 シャフト:クロームメッキ鋼・アルミニウム グリップ・テープ受け・ケース・固定パーツ:ポリプロピレン
寸法(mm)
付属テープ:幅160×60周
寸法(縦×横×高さ)(mm)
48×178×620〜1150
繰り返し・詰め替え
対応