MISM
MISMの キッチン・調理用品
MISMの ボール・ざる・漬物・米びつ
MISMの 干し網
万能ドライネット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79942137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
魚介類の一夜干し、ドライフルーツ作りに重宝します
材質
ネット:ポリエチレン、枠:スチール(ポリエチレンコーティング)、、Sフック:スチール(紛体塗装)
サイズ
SS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
250×250×500