万能ドライネット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79942155 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

魚介類の一夜干し、ドライフルーツ作りに重宝します

材質ネット:ポリエチレン、枠:スチール(ポリエチレンコーティング)、、Sフック:スチール(紛体塗装) サイズM 寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
魚の干物を作るため
飲食業

三段のため、多くの魚が干せて良いです。
チャックの取り出しが、前後にあると使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする