MISM
MISMの 収納家具
MISMの 収納ボックス
MISMの インナーボックス
クラフトボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
タイプ
レギュラ-
注文コード
79942347
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックスのインナーやデスク周りに便利なサイズです
材質
本体:紙 枠:スチール 内布:ポリエステル80%綿20%
色
ブラウン
タイプ
レギュラ-
寸法(縦×横×高さ)(mm)
260×380×240