MISM
MISMの 掃除用具
MISMの 雑巾・クロス・ふきん
マイクロファイバ-クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
79942505
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色違いの5枚がセットされています
枚数
5
混率(%)
ポリエステル:85、ナイロン:15
寸法(縦×横)(mm)
280×280
繰り返し・詰め替え
対応