Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79942679 品番 SE3S-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルは、ワンクリックでスタートできるミニ電動スクーターとスーツケースが融合されたスマートスーツケースです。最大積載量はなんと100KG。サイドオープンで20Lの大容量です。スマートなミニ乗用電動スクータースーツケースは、1階の充電で時速8マイルで走行が可能です。ハンドルが前に出て変形するモデルです。電動スクーターはより機能的で楽しい旅をお届けします。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。

用途旅行や出張時に。 寸法(mm)高さ550×横360×奥行240 シルバー 容量(L)20 電圧(V)電池:37 最大積載量(kg)110 充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz) 充電時間(時間)2 消費電力量(Wh)73.26Wh 適合温度(℃)5から35(常温) ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
注意
※公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
旅行
有限会社オクムラ 様 (建設業・工事業)

足が不自由だが、便利で小回りが利き満足。
ただもう少し荷物がはいるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする