BTSL50TEHJTSG 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ 79942916

商品例

BTSL50TEHJTSG 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ 79942916
BTSL50TEHJTSG 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ 79942916
BTSL50TEHJTSG 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ 79942916

洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)500使用地区寒冷地色(洗面ボウル)ブルーグレー注文コード79942916品番BTSL50TEHJTSG
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。

高さ(mm)780奥行(mm)400間口(mm)500使用地区寒冷地扉形式開きタイプ(左開きのみ)色(洗面ボウル)ブルーグレー水栓タイプ単水栓
関連資料:(1.13MB) 図面(0.53MB)
注意
※洗面化粧台 下台のみの販売となります。
※水栓には止水栓は付いておりませんので、別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする