商品例

BTSL60TSIJTSG 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ 79943074 BTSL60TSIJTSG 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ 79943074 BTSL60TSIJTSG 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ 79943074

洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)600 使用地区寒冷地 ホワイト 色(洗面ボウル)ホワイト 注文コード79943074 品番BTSL60TSIJTSG
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は間口・使用地区・色など72種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。

ホワイト 高さ(mm)785 奥行(mm)560 間口(mm)600 使用地区寒冷地 扉形式開きタイプ 色(洗面ボウル)ホワイト 水栓タイプシングルレバー水栓
関連資料:(1.13MB)図面(0.53MB)
注意
※洗面化粧台 下台のみの販売となります。
※水栓には止水栓は付いておりませんので、別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする