※サンプル画像
クリナップ
クリナップの 洗面所・トイレ
クリナップの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
150
注文コード
79945016
品番
GASB15R
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)
高さ(mm)
725
タイプ
片面収納タイプ
奥行(mm)
250
間口(mm)
150
勝手
右
関連資料:
(1.22MB)
(0.03MB)
(0.11MB)
図面(0.18MB)
(1.22MB)
注意
※洗面化粧台 サイドキャビネット(上台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。