※サンプル画像
クリナップ
クリナップの 洗面所・トイレ
クリナップの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
150
色(扉)
モノホワイト
注文コード
79945235
品番
GASC15LKNJTSR
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)
高さ(mm)
780
タイプ
片面引出しタイプ
奥行(mm)
470
間口(mm)
150
勝手
右
色(扉)
モノホワイト
関連資料:
(1.22MB)
図面(0.21MB)
注意
※洗面化粧台 サイドキャビネット(下台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。