M-0903CMS 洗面化粧台ラクトワ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ 79946398 M-0903CMS 洗面化粧台ラクトワ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ 79946398 M-0903CMS 洗面化粧台ラクトワ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ 79946398

洗面化粧台ラクトワ (ミラーキャビネットのみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)900 タイプスタンダードLED3面鏡 コンセント個数コンセント×3(合計1400W) 注文コード79946398 品番M-0903CMS
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は間口・タイプ・コンセント個数など10種類から選べます 他の種類を見る

楽に選べてスタイリッシュ。
シンプルで空間になじむ洗面ボウルと、幅広いデザインと調和する扉カラーをラインナップ。
手軽にコーディネートを楽しめます。

高さ(mm)1085 タイプスタンダードLED3面鏡 奥行(mm)153 間口(mm)900 コンセント個数コンセント×3(合計1400W) コーティング中央扉くもり止めコーティング LEDLED(12W)
関連資料:(0.56MB)図面(0.31MB)
注意
※洗面化粧台 ミラーキャビネットのみの販売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする