クリナップ
クリナップの 洗面所・トイレ
クリナップの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
150
色
取手:シルバー
色(扉)
ミルクアッシュ
注文コード
79946590
品番
CMTA15E3MSR
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
洗面化粧台ラクトワシリーズ トールウォールキャビネット
色
取手:シルバー
高さ(mm)
400
奥行(mm)
500
間口(mm)
150
勝手
右開き
色(扉)
ミルクアッシュ
関連資料:
(0.56MB)
図面(0.18MB)
注意
※洗面化粧台 トールウォールキャビネットのみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。