洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)450 取手:シルバー 色(扉)バーントウォールナット 注文コード79947624 品番CMTA45C3LSR
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は間口・色など112種類から選べます 他の種類を見る

洗面化粧台ラクトワシリーズ トールウォールキャビネット

取手:シルバー 高さ(mm)400 奥行(mm)500 間口(mm)450 勝手右開き 色(扉)バーントウォールナット
関連資料:(0.56MB)図面(0.18MB)
注意
※洗面化粧台 トールウォールキャビネットのみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする