クリナップ
クリナップの 洗面所・トイレ
クリナップの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(上台)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
150
色
取手:-
色(扉)
ミルクアッシュ
注文コード
79947694
品番
CMTB15E3ML
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(上台)
種別
片面収納タイプ
色
取手:-
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
500
間口(mm)
150
勝手
左開き
色(扉)
ミルクアッシュ
関連資料:
(0.56MB)
図面(0.2MB)
注意
※洗面化粧台 トールキャビネット(上台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。