KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
79949435
品番
MF3A1BD1
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
色
グラングレー
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
働き幅(mm)
400
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。