KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディングはる一番 長石柄U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
79950099
品番
MF3A4A11
参考基準価格(税別)
¥18,820
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
色
長石アイボリーホワイト
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)0.5Y/7.6/1
働き幅(mm)
400
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。