電子除湿器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79950449 品番 BRD-2B3 AC100/110V
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
幅(mm)100 質量(kg)3.6 高さ(mm)400 タイプ自動強制対流式 奥行(mm)100 定格電圧(V)AC100/110V 消費電力(VA)36 機種中型 使用温度-10 〜 +55 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回 グリーン購入法適合 除湿能力(mL/h)6 適合容積(m3)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする