日新電機
日新電機の キャビネット / プラボックス
日新電機の キャビネット
日新電機の キャビネットパーツ
電子除湿器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79950458
品番
BRD-2B3 AC200/220V
参考基準価格(税別)
¥100,600
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
幅(mm)
100
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
400
タイプ
自動強制対流式
奥行(mm)
100
定格電圧(V)
AC200/220V
消費電力(VA)
36
機種
中型
使用温度
-10 〜 +55
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回
グリーン購入法
適合
除湿能力(mL/h)
6
適合容積(m
3
)
6