NI59284 エスビナー フック&ホールド 2個パック NiteIze 79950616 NI59284 エスビナー フック&ホールド 2個パック NiteIze 79950616 NI59284 エスビナー フック&ホールド 2個パック NiteIze 79950616 NI59284 エスビナー フック&ホールド 2個パック NiteIze 79950616

エスビナー フック&ホールド 2個パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード79950616 品番NI59284
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゲートとクイックリリースの機能を組み合わせた、エスビナー フック&ホールド 2個パック。
ゲート付きとクイックリリースの2つの機能を組み合わせたフック&ホールド。
4.5kgの耐荷重のあるステンレススチール製。
オリジナルより小さめのサイズ。

材質ステンレススチール 質量(g)約11 耐荷重(kg)約4.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)24×50×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする