NI59262 Zカラビナー #3 NiteIze 79950659 NI59262 Zカラビナー #3 NiteIze 79950659 NI59262 Zカラビナー #3 NiteIze 79950659 NI59262 Zカラビナー #3 NiteIze 79950659

Zカラビナー #3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79950659 品番NI59262
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大切なカギを守る、Zカラビナー #3。
シンプルな形状と精密に設計された滑らかなフォルムの究極のセキュリティキーアクセサリーです。人気のエスビナーシリーズ、Gシリーズに続いて安全性を追求したZシリーズが登場。中心にあるZの形は、強力なバネを持つ2つのゲートから作られ、大切なカギを守ります。

材質ステンレススチール 質量(g)約14 開口部(mm)10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)24×68×7 表面処理(カラー)ステンレスシルバー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする