商品画像

4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950860 4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950860 4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950860 4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950860 4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950860 4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950860

GILIOセフティーシューズ 4205

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79950860 品番 4205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鋼製先芯のセフティーシューズ。片足で約280g(26.0cm)と軽量で足への負担を軽減します。
履き口にクロロプレーンゴムを使用しフィット性に優れています。
歩きやすく屈曲性抜群のEVAソールです。
かかとを踏んで履いても柔らかく型くずれしにくい快適仕様です。

用途屋内外の一般作業用などに。 材質アッパー:ポリエステル・クロロプレーン ソール:EVA+TPR 先芯:鋼製先芯(JIS S種相当) ホワイト サイズ(cm)28 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 機能屈曲性、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする