曜日別特売
4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950966

商品画像

4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950966
4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950966
4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950966
4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950966
4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950966
4205 GILIOセフティーシューズ 4205 カジメイク 79950966

GILIOセフティーシューズ 4205

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
Bブルー
内容量1足注文コード79950966品番4205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鋼製先芯のセフティーシューズ。片足で約280g(26.0cm)と軽量で足への負担を軽減します。
履き口にクロロプレーンゴムを使用しフィット性に優れています。
歩きやすく屈曲性抜群のEVAソールです。
かかとを踏んで履いても柔らかく型くずれしにくい快適仕様です。

用途
屋内外の一般作業用などに。
材質アッパー:ポリエステル・クロロプレーン ソール:EVA+TPR 先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)Bブルーサイズ(cm)26標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能軽量、屈曲性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする