商品画像

4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951088 4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951088 4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951088 4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951088 4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951088 4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951088

GILIOセフティーシューズ 4206

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79951088 品番 4206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鋼製先芯のセフティーシューズ。片足で約330g(26.0cm)と軽量で足への負担を軽減します。
不快なムレを逃がすボディメッシュとソールエアホールシステムを搭載した高通気セフティーシューズです。
かかと部に視認性に優れたリフレクターを取り付けています。

用途屋内外の一般作業用などに。 材質アッパー:ポリエステル・ポリウレタン ソール:EVA+TPR 先芯:鋼製先芯(JIS S種相当) ブラウン サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)330(26.0cm) 機能軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする