商品画像
カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの キャップ
カジメイクの 作業帽
ポリワークキャップ 6510
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79951508
品番
6510
参考基準価格(税別)
¥789
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
作業服にも合わせやすい人気カラーのワークキャップです。
後ろにサイズ調整が可能なアジャスター付です。
用途
一般作業全般に。
色
グレー
サイズ
F(フリー)
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
57