商品画像
FORECAST
FORECASTの バッグ・キャップ
FORECASTの キャップ
FORECASTの 作業帽
フォーキャストキャップ2 6521
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79951535
品番
6521
参考基準価格(税別)
¥1,029
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
作業にもカジュアルにもオススメの綿素材のキャップです。
全3色で作業服とのコーディネートが可能です。
ツバ先、後ろ部分に反射素材を使用しています。
用途
一般作業全般に。
色
ブラック
サイズ
F(フリー)
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
57〜60