商品画像

純綿スムス手袋 マチなし 12双組 9102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) サイズL 注文コード79951718 品番9102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性、通気性に優れた純綿100%手袋です。
手にやさしくフィットし、柔らかで、疲れにくいので、品質管理や、精密作業をはじめ、下履き用として、軽作業などにお使いいただけます。
マチなしタイプです。

用途軽作業・品質管理・ドライブなどに。 材質綿100% サイズL 入数(双)12 機能吸汗性、通気性 指マチマチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする