商品画像

純綿スムス手袋 マチつき 12双組 9103

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12双) 注文コード 79951736 品番 9103
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

吸汗性、通気性に優れた純綿100%手袋です。
手にやさしくフィットし、柔らかで、疲れにくいので、品質管理や、精密作業をはじめ、下履き用として、軽作業などにお使いいただけます。
マチつきタイプです。

用途軽作業・品質管理・ドライブなどに。 材質綿100% サイズS 入数(双)12 機能吸汗性、通気性 指マチマチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする