商品画像

純綿スムス手袋 スベリ止め付 5双組 9104

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5双) 注文コード 79951788 品番 9104
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

吸汗性、通気性に優れた純綿100%手袋です。
作業がしやすいスベリ止め付きタイプです。

用途軽作業・品質管理・ドライブなどに。 材質綿100%、すべり止め:塩化ビニール100% サイズM 入数(双)5 機能吸汗性、通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする