商品画像
カジメイク
カジメイクの 品質管理・精密作業用手袋
カジメイクの スムス手袋 (綿)
純綿スムス手袋 スベリ止め付 5双組 9104
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5双)
注文コード
79951797
品番
9104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
吸汗性、通気性に優れた純綿100%手袋です。
作業がしやすいスベリ止め付きタイプです。
用途
軽作業・品質管理・ドライブなどに。
材質
綿100%、すべり止め:塩化ビニール100%
色
白
サイズ
L
入数(双)
5
機能
吸汗性、通気性