商品画像
カジメイク
カジメイクの 品質管理・精密作業用手袋
カジメイクの スムス手袋 (綿)
純綿スムス手袋 スベリ止め付 5双組 9104
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
サイズ
LL
注文コード
79951806
品番
9104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗性、通気性に優れた純綿100%手袋です。
作業がしやすいスベリ止め付きタイプです。
用途
軽作業・品質管理・ドライブなどに。
材質
綿100%、すべり止め:塩化ビニール100%
色
白
サイズ
LL
入数(双)
5
機能
吸汗性、通気性