商品画像
カジメイク
カジメイクの 軍手
カジメイクの すべり止め軍手
滑り止め手袋 5双組 80-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
注文コード
79951815
品番
80-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
滑りにくく、持ち運びに最適な手袋です。
5双組です。
用途
荷物運搬・軽作業などに。
材質
手袋:ポリエステル、レーヨン、綿、その他、すべり止め:塩化ビニール
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
サイズ
F(フリー)
入数(双)
5
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7