マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
浸透液OD-2800NK 18L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
79951955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液
一般材料検査用水洗性蛍光浸透液
蛍光輝度が高く、高感度
探傷性能は従来品と同程度となります。
用途
金属材料・非金属材料表面欠陥の検査
引火点(℃)
80.0以上
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
粘度(mm
2
/s)
(38℃)3.40±0.50(cSt)
密度(g/cm
3
at15℃)
0.84±0.02
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません