パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
油性ボールペン アクロボール 07
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79952034
品番
BAB-17-BB
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
愛されて、15年。
支持され続ける、なめらかな書きごこち、クリアで濃い黒、キレイな書き上がりはそのままに。
デザインすっきりスマートになりました。
材質
軸さや:リサイクル樹脂
全長(mm)
142
種類
油性ボールペン
方式
ノック式
最大径(Φmm)
11.4
線幅(mm)
0.3
インク色
ブラック
材質(インキ)
アクロインキ
グリーン購入法
適合
線の太さ
極細
繰り返し・詰め替え
対応