油性ボールペン アクロボール 07

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79952050 品番 BAB-17-BR
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

愛されて、15年。
支持され続ける、なめらかな書きごこち、クリアで濃い黒、キレイな書き上がりはそのままに。
デザインすっきりスマートになりました。

材質軸さや:リサイクル樹脂 全長(mm)142 種類油性ボールペン 方式ノック式 最大径(Φmm)11.4 線幅(mm)0.3 インク色レッド 材質(インキ)アクロインキ グリーン購入法適合 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする