代表画像

4K 液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79952086 品番 TH-55SQE2J
参考基準価格(税別)¥301,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

空間に合わせて柔軟な設置が可能
細部まで緻密な4K高画質
高い視認性を確保するパネル表面処理
SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。

用途
サイネージ
テキスト
ゲーム等
質量(kg)18.2 寸法(幅W×高さH)(mm)画面有効:1209.6×680.4 表面処理アンチグレア 定格消費電力(W)135 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1236×710×84 使用電源(V)AC100±10% コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト50000:1) 解像度3840×2160 動作範囲温度:0 ℃ 〜 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ 〜 35 ℃(海抜1400 m以上〜2800 m未満)、湿度:20 %〜 80 %(結露のないこと) 入力端子HDMI(TM) TYPE Aコネクター×4(HDCP 2.2)、DisplayPort×1(HDCP 2.2)、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)× 1※RS-232C 準拠、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)× 1※RS-232C 準拠 スピーカー内装:24(12+12) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ55V型 (1387.8cm) 輝度(cd/m2)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする