曜日別特売
E90760 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 79952366

E90760 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 79952366
E90760 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 79952366
E90760 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 79952366
E90760 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 79952366

サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個クロミ注文コード79952366品番E90760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

人気のサンリオキャラクターがかわいいウェットティッシュケースに!付属のウェットティッシュ(80枚)は、99.9%が純水でできた、限りなく水に近い安心な成分です。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。詰め替え用「サンリオ 水99.9%ウエットティシュ80枚×3」(品番:E90693)がございます。

用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。成分水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド材質(ケース)本体・バネ受け:ポリプロピレン、フタ・ずきん・目・レース・顔・ハート・ドクロ・スイッチ:ABS、底板=ポリエチレン、バネ=ステンレス鋼線クロミシートサイズ約180×140mm繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に異常があるときやお肌に合わない場合には、使用しないでください。
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※火気の近くでの使用・保管はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする