付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A〜USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP、3 PbyP、4 PbyP)、Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4
質量(kg)約15.9、モニター部:約15.2
サイズ42.5型(108.0cm)
種類IPS
消費電力(W)31、節約時0.4
表面処理アンチグレア
対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2
最大消費電力(W)243
コントラスト比1000:1(標準)
画素ピッチ0.245×0.245mm(横×縦)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度3840×2160(推奨)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)
応答速度標準値:5ms(中間階調域)
入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C、DisplayPort、HDMI×2
VESAマウント(mm)100×100/200×200
スピーカー4.0W+4.0W
表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
色(本体)白
出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)5〜35
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31〜134kHz/29〜61Hz【DisplayPort】31〜134kHz/29〜61Hz【HDMI】31〜135kHz/29〜61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350(標準値)
USBLANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11、Windows 10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2、【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current、最大15 W給電)