画像準備中

コワガラス

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40個) 注文コード 79954107 品番 EG-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

迷惑鳥を撃退します。
ハト・スズメなどにも効果があります。

対象動物ハト、スズメ 用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。 トラスコ品番375-9661 材質耐候性低密度ポリエチレン 幅(mm)140 高さ(mm)495 質量(g)190 奥行(mm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580992
2023-07-05
用途:
鳩が車庫に巣を作っていた。
運輸・通信業

鳩がいなくなりまいた。来年はきっと来ないと思う。ありがとう。

1人が参考にしています
対象商品:
39580992
2023-07-01
用途:
鳩が車庫に巣を作っていた。
株式会社本別運輸 様 (運輸・通信業)

子孫繁栄で大事なことですが、お陰様で撤退して行った。

2023-07-20
用途:
畑のカカシとして
製造業

商品画像では目がキラキラしているが、届いたものはオールブラックのプラスチック。
残念ながら、カラス避けの効果はなく、設置翌日から畑を荒らされる始末。

1人が参考にしています
対象商品:
39580992
2018-03-15
用途:
ゴミあらし対策
株式会社サイスポ  様

ホントに凄い、マンションの4階ベランダに逆さにつるしましたが、効果抜群です。50Mほど離れた倉庫の3階にも設置しましたが、ホントにカラスどころか鳥がいなくなりました。車にフンバクダンもされていたのでコワガラスのおかげで今のところは、フンバクダンもされてません。

1人が参考にしています
対象商品:
39580992
2014-05-08
用途:
鳩避け

2日ほどはすごい効果でしたが、その後は全く効き目がありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39580992
2013-05-09
用途:
鳥よけ

野鳥が屋根に巣を作り始め、フン害で困っていたのです。何をやってもいなくなることが無く、だんだんひどくなっていきました。いっそのこと屋根に上がって巣ごと捨てようか思いましたが、屋根には上がることができないので、困っていたところ、この「カラス」に気づいたのです。さっそく取り付けました。 すると効果てきめん、ぱったりと来なくなりました。素晴らしい効果です。ただ、足みたいなものがついていないので、ベランダに張り付けたりするのに苦労しました。改良するなら、足つきを作ってください。そしてもっと光沢があったほうがリアルティがあっていいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする