画像準備中

イヤガラス

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 79954116 品番 EG-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

そっくりカラスで迷惑鳥を撃退。
ハトやスズメ・カラスに効果的。

対象動物ハト、スズメ、カラス 仕様吊るし方:2パターン 材質PE・天然羽毛 質量(g)390 タイプ天然羽毛リアルタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-21
用途:
カラス対策
大沼ファーム 様 (農・林・水産業)

カラスよけで今までも何個か使用してます。
ほぼカラスの被害は無くなりました。但し置きっぱなしはカラスが慣れて寄ってきますので月に2回位置き方を変える等の管理は必須です、軒に吊るしたり木の枝に吊るしたり上下反対にしても効果有ります。天然羽毛が効くのかと思います、プラスチック製の疑似カラスは効果が無かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
74528938
2021-08-27
用途:
鳩の脅しに
株式会社アルボース 様 (製造業)

鳩の脅しに購入しましたが全く効果なし 鳩は無視してます。tvでレポート番組で同じ事言ってました(笑)

対象商品:
74528938
2020-05-19
用途:
カラス撃退い
製造業

外に出していたのですが、羽がはがれて落ちていました。接着面が、白いので水性?よくわかりませんが、

対象商品:
74528938
2018-06-07
用途:
畑のカラスよけ
運輸・通信業

イヤガラスを設置して1週間経過したところ近くの電線等に約10羽たむろしていたカラスが1〜2羽になった。
今は畑に実りの野菜がないが実ってきた時にどうなるか確認したい。
今のところ効果はあるようだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする