ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 鳥獣よけマット・テグス
BOX型カラスよけネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
79954134
品番
EG-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1388
材質
本体:ポリエチレン(PE) (ネットにカプサイシン含有)、ファスナー・ハトメ:スチール
色
イエロー
長さ(m)
0.6
糸径(Φmm)
1
幅(m)
1.5
収納の目安
45Lのゴミ袋が4〜6袋
目合い(mm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません