曜日別特売

とりパス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(80個)
内容量1セット(80個)注文コード79954177品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

柔らかな樹脂製なので、動物を傷つけることなく追い払えます。
鳥の集まりそうな場所や、猫の通り道にセット。縦・横連結や巻き付けも自由自在ではさみでカットすることも可能です。
巻きつけ、据え置きタイプです。

用途工場内・ベランダ手すり等、鳥が飛来し、フン害でお困りのところへ。対象動物鳥類トラスコ品番255-3503長さ(mm)510幅(mm)110ブラック高さ(mm)(トゲ部)60質量(g)150ねじ穴(Φmm)5×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37103114
2020-02-05
用途: ベランダの手摺
運輸・通信業

とりあえず1個買ってみて試そうと思ったけど意外に小さすぎた。
もっと幅広で長さがあるといいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする