画像準備中

トリパス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個×60個) 注文コード 79954195 品番 EG-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。

対象動物カラス、ハト 用途鳥の侵入防止に。 材質PE 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)510×110×60
注意
※子供の遊び場、またその付近には配置しないで下さい。使用目的以外にご使用はしないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする