製品画像

20110200CL202 ばんじゅうB サンコー(三甲) 79954238 20110200CL202 ばんじゅうB サンコー(三甲) 79954238 20110200CL202 ばんじゅうB サンコー(三甲) 79954238 20110200CL202 ばんじゅうB サンコー(三甲) 79954238 20110200CL202 ばんじゅうB サンコー(三甲) 79954238

ばんじゅうB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79954238 品番 20110200CL202
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質PP 容量(L)11.1 有効内寸(mm)531×345×50 外寸(mm)574×388×73 内寸(mm)534×348×60 名入れなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量15以上のご注文無料
北海道地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする