製品画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
特大ばんじゅうA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79954265
品番
20370100CL202
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
PP
容量(L)
36.2
有効内寸(mm)
640×379×138
外寸(mm)
684×423×160
内寸(mm)
644×383×147
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800